東洋技研
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
取付方式
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7.62
適合電線(mm
2
)
最大1.25
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
結線方法
Y型圧着端子用
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
結線方式
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87058447
PCN-10S20
86
ネジ/その他
20P
65
M3
0.5
0.5
0.5
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87058456
PCN-10S26
109
ネジ/その他
26P
85
M3
0.5
0.5
0.5
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058465
PCN-10S36
162
ネジ/その他
36P
120
M3
0.5
0.5
0.5
¥
6,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058474
PCN-10S40
162
ネジ/その他
40P
120
M3
0.5
0.5
0.5
¥
6,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058483
PCN-10S50
200
ネジ/その他
50P
160
M3
0.5
0.5
0.5
¥
8,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
87058492
PCN-1H20
86
ネジ/フラット
20P
65
M3×9.5
1
1
1
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
87058501
PCN-1H26
106
ネジ/フラット
26P
85
M3×9.5
1
1
1
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
87058517
PCN-1H34
140
ネジ/フラット
34P
110
M3×9.5
1
1
1
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87058526
PCN-1H40
160
ネジ/フラット
40P
120
M3×9.5
1
1
1
¥
6,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87058535
PCN-1H50
200
ネジ/フラット
50P
160
M3×9.5
1
1
1
¥
7,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87058544
PCN-1J20
86
ネジ/フラット
20P
65
M3×9.5
1
1
-
¥
4,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058553
PCN-1J26
106
ネジ/フラット
26P
85
M3×9.5
1
1
-
¥
5,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058562
PCN-1J34
140
ネジ/フラット
34P
110
M3×9.5
1
1
-
¥
5,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058571
PCN-1J40
160
ネジ/フラット
40P
120
M3×9.5
1
1
-
¥
6,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058587
PCN-1J50
200
ネジ/フラット
50P
160
M3×9.5
1
1
-
¥
7,990
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058596
PCN-1T20
86
ネジ/フラット
20P
65
M3×9.5
1
1
1
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058605
PCN-1T26
109
ネジ/フラット
26P
85
M3×9.5
1
1
1
¥
5,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058614
PCN-1T34
140
ネジ/フラット
34P
110
M3×9.5
1
1
1
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058623
PCN-1T40
160
ネジ/フラット
40P
120
M3×9.5
1
1
1
¥
6,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87058632
PCN-1T50
200
ネジ/フラット
50P
160
M3×9.5
1
1
1
¥
7,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87058641
PCN-2M20A
86
ネジ/多極角形オス
20P
65
M3×9.5
1
1
-
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058657
PCN-2M20B
86
ネジ/多極角形メス
20P
65
M3×9.5
1
1
-
¥
5,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058666
PCN-2M34A
140
ネジ/多極角形オス
34P
110
M3×9.5
1
1
-
¥
7,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058675
PCN-2M34B
140
ネジ/多極角形メス
34P
110
M3×9.5
1
1
-
¥
7,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058684
PCN-2M50A
200
ネジ/多極角形オス
50P
160
M3×9.5
1
1
-
¥
9,980
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058693
PCN-2M50B
200
ネジ/多極角形メス
50P
160
M3×9.5
1
1
-
¥
12,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058702
PCN-3H25A
-
ネジ/多極角形オス
25P
-
M3×9.5
1
1
-
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058711
PCN-3H25B
-
ネジ/多極角形メス
25P
-
M3×9.5
1
1
-
¥
6,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
87058745
PCN-9D24
109
ネジ/フラット
24P
85
M3×9.5
1
1
-
¥
5,830
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058754
PCN-9D50
200
ネジ/フラット
50P
160
M3×9.5
1
1
-
¥
8,610
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください