東洋技研
コネクタ端子台(PCN7シリーズ)
取付方式
DINレール/直付け
仕様
-
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
結線方式
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
入出力数
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87058894
PCN7-1H20
80
ネジ/フラット
20P
62
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
87058903
PCN7-1H34
128
ネジ/フラット
34P
108
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
5,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
87058912
PCN7-1H40
149
ネジ/フラット
40P
110
M3×9.5
7
1対1
1
1
1
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
87058921
PCN7-1H40M
149
ネジ/フラット
40P
110
M3×9.5
7
三菱電機対応結線
1
1
1
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87058937
PCN7-1H50
184
ネジ/フラット
50P
144
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
7,030
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87058946
PCN7-1J20
80
ネジ/フラット
20P
62
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
3,910
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058955
PCN7-1J34
128
ネジ/フラット
34P
108
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
5,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058964
PCN7-1J40
149
ネジ/フラット
40P
110
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
5,710
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058973
PCN7-1J50
184
ネジ/フラット
50P
144
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
7,030
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87058982
PCN7-1T20
80
ネジ/フラット
20P
62
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87058991
PCN7-1T34
128
ネジ/フラット
34P
108
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
5,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87059007
PCN7-1T40
149
ネジ/フラット
40P
110
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87059016
PCN7-1T50
184
ネジ/フラット
50P
144
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
7,030
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87059025
PCN7-2M20A
80
ネジ/多極角形オス
20P
62
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
4,430
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87059034
PCN7-2M20B
80
ネジ/多極角形メス
20P
62
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
4,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059043
PCN7-2M34A
128
ネジ/多極角形オス
34P
108
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87059052
PCN7-2M34B
128
ネジ/多極角形メス
34P
18
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
5,970
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059061
PCN7-2M50A
184
ネジ/多極角形オス
50P
144
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
8,650
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87059077
PCN7-2M50B
184
ネジ/多極角形メス
50P
144
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
9,740
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
87059086
PCN7-4F40
149
ネジ/D-sub
40P
110
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
6,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
87059095
PCN7-9D50
184
ネジ/その他
50P
144
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
8,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059104
PCN7-1H26
100
ネジ/MIL
26P
80
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
4,720
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
87059113
PCN7-1J26
100
ネジ/MIL
26P
80
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
4,720
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059122
PCN7-1T26
100
ネジ/MIL
26P
80
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
4,720
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059131
PCN7-3H25A
100
ネジ/多極角形オス
25P
80
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
5,530
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059147
PCN7-3H25B
100
ネジ/多極角形メス
25P
80
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
5,530
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
87059156
PCN7-3H37A
149
ネジ/多極角形オス
37P
110
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
8,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87059165
PCN7-3H37B
149
ネジ/多極角形メス
37P
110
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
8,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059174
PCN7-4F40M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059192
PCN7-9D24
100
ネジ/その他
24P
80
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
5,290
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87059201
PCN7-9D36
149
ネジ/その他
36P
110
M3×9.5
7
-
1
1
-
¥
7,030
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
39383716
PCN7-1H40
149
ネジ/フラット
40P
110
M3×9.5
7
1対1
1
1
1
¥
5,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87059183
PCN7-4F24
100
ネジ/D-sub
24P
80
M3×9.5
7
-
1
1
1
¥
5,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください