東洋技研
コネクタ端子台(PCE4シリーズ)
業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。
電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。
DINレール取付け対応です。
取付方式
DINレール
結線方式
e-CON/MIL
極数
16P
定格電流(JIS)(A)
1
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm
2
)
電源用端子台/最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
適合ソケット
スリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL
耐電圧(V/min)
AC600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87059551
PCE4-1H20
【MILコネクタ】ヒロセ電機/HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)、【e-con】スリーエム/37216-62M3-004SC(4極×4列)
¥
4,380
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059567
PCE4-1H40M
【MILコネクタ】ヒロセ電機/HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)、【e-con】スリーエム/37216-62M3-004SC(4極×4列)
¥
6,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください