C型16mmレール対応 コモン端子台

C型16mmレール対応 コモン端子台 - 東洋技研C型16mmレール対応 コモン端子台 - 東洋技研
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)7/11/15定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87059804RT-10SC-10P10P
852
639
703(税込)
13日以内出荷
返品不可
87059813RT-10SC-4P4P
417
319
351(税込)
14日以内出荷
返品不可
87059822RT-10SC-8P8P
713
529
582(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする