オーム電機[配線パーツ]
OA-Wシリーズ(ラバースリット)
色
黒
材質(キャップ)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)
-25~+80
ニップル
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
取付穴径
材質(シール)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87037754
OA-W16-0901RS(C1,B)
1袋(20個)
約14
耐油性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥6,200
取扱い終了
返品不可
87037763
OA-W16-1151RS(C1,B)
1袋(20個)
約12
耐油性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥5,600
取扱い終了
返品不可
87037772
OA-W16-1301RS(C1,B)
1袋(20個)
約11
耐油性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥5,600
取扱い終了
返品不可
87037781
OA-W16-0334RS(C1,B)
1袋(20個)
約14
耐油性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥11,000
取扱い終了
返品不可
87037797
OA-W16-0404RS(C1,B)
1袋(20個)
約14
耐油性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥11,000
取扱い終了
返品不可
87037806
OA-W16-0503RS(C1,B)
1袋(20個)
約14
耐油性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥11,000
取扱い終了
返品不可
87037815
OA-W22-0604RS(C1,B)
1袋(10個)
約36
耐油性
28
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
6以下
¥7,500
取扱い終了
返品不可
87037824
OA-W28-0982RS(C1,B)
1袋(10個)
約65
耐油性
34
NBR
5.5以下
¥9,800
取扱い終了
返品不可
87037833
OA-W28-0983RS(C1,B)
1袋(10個)
約68
耐油性
34
NBR
5.5以下
¥9,800
取扱い終了
返品不可
87037842
OA-W36-1352RS(C1,B)
1袋(5個)
約107
耐油性
42
NBR
7.5以下
¥7,350
取扱い終了
返品不可
87037851
OA-W36-1353RS(C1,B)
1袋(5個)
約104
耐油性
42
NBR
7.5以下
¥7,350
取扱い終了
返品不可
87037867
OA-W16-0901RSE(C1,B)
1袋(20個)
約14
耐候性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥7,400
取扱い終了
返品不可
87037876
OA-W16-1151RSE(C1,B)
1袋(20個)
約12
耐候性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥6,800
取扱い終了
返品不可
87037885
OA-W16-1301RSE(C1,B)
1袋(2個)
約11
耐候性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥680
取扱い終了
返品不可
87037894
OA-W16-0334RSE(C1,B)
1袋(20個)
約14
耐候性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥12,000
取扱い終了
返品不可
87037903
OA-W16-0404RSE(C1,B)
1袋(20個)
約14
耐候性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥12,000
取扱い終了
返品不可
87037912
OA-W16-0503RSE(C1,B)
1袋(20個)
約14
耐候性
21
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
4以下
¥12,000
取扱い終了
返品不可
87037921
OA-W22-0604RSE(C1,B)
1袋(10個)
約36
耐候性
28
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
6以下
¥8,000
取扱い終了
返品不可
87037937
OA-W28-0982RSE(C1,B)
1袋(10個)
約65
耐候性
34
EPDM
5.5以下
¥9,800
取扱い終了
返品不可
87037946
OA-W36-1352RSE(C1,B)
1袋(5個)
約107
耐候性
42
EPDM
7.5以下
¥7,350
取扱い終了
返品不可
87037955
OA-W36-1353RSE(C1,B)
1袋(5個)
約104
耐候性
42
EPDM
7.5以下
¥7,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください