オーム電機[配線パーツ]
ジョイボックス 変換アダプター
仕様
CTG22めねじ用
材質(本体)
ナイロン66
質量(g)
約7
使用周囲温度(℃)
-25~+80
防水性
IP67 (水深1m 30分)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質(Oリング)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87042383
JB-AD2216
耐油性
NBR
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87042392
JB-AD2216C1
耐油性
NBR
ライトグレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042401
JB-AD2216BJ
耐油性
NBR
ベージュ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87042417
JB-AD2216E
耐候性
EPDM
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87042426
JB-AD2216EBJ
耐候性
EPDM
ベージュ
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください