曜日別特売

防塵カバー

防塵カバー - オーム電機[配線パーツ]
適合適合キャブタイヤ外径Φ0~7.0mm適合機種スリーエム プラグ側:37103-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37303-□□□□-000 FL,スリーエム プラグ側:37104-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37304-□□□□-000 FL,オムロン プラグ側:XN2A-1430・XN2A-1470,オムロン ソケット側:XN2B-1430・XN2B-1470,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-3,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-3,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-4,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-4質量(g)約6材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)保護等級IP54相当使用周囲温度(℃)-20~+80材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87040721OA-QP-E1
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする