三木プーリ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005DA2
許容トルク(N・m)
0.6
許容偏角(°)
0.5(片側)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.05
形状
C
質量(kg)
0.01
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.37×10
-6
材質(ディスク)
SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)
250
軸方向ばね定数(N/mm)
70
軸方向変位(mm)
±0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37814777
SFC-005DA2-4B-4B
CADデータダウンロード
2.5
16
6.5
7.85
5.5
-
1
6.5
4
4
23.2
¥
7,230
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814786
SFC-005DA2-4B-5B
CADデータダウンロード
2.5
16
6.5
7.85
5.5
-
1
6.5
4
5
23.2
¥
7,230
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814795
SFC-005DA2-4B-6B
CADデータダウンロード
2.5
16
6.5
7.85
5.5
-
1
6.5
4
6
23.2
¥
7,230
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814804
SFC-005DA2-5B-5B
CADデータダウンロード
2.5
16
6.5
7.85
5.5
-
1
6.5
5
5
23.2
¥
7,230
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814813
SFC-005DA2-5B-6B
CADデータダウンロード
2.5
16
6.5
7.85
5.5
-
1
6.5
5
6
23.2
¥
7,230
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814822
SFC-005DA2-6B-6B
CADデータダウンロード
2.5
16
6.5
7.85
5.5
-
1
6.5
6
6
23.2
¥
7,230
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください