曜日別特売

Lug nut For Import Car

Lug nut For Import Car - KYO-EILug nut For Import Car - KYO-EILug nut For Import Car - KYO-EILug nut For Import Car - KYO-EILug nut For Import Car - KYO-EI
(4件のレビュー)
クロームメッキテーパー60°内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
サイズ
六角軸二面幅(mm)
有効ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87070112107351/2RH20.624
600
159
175(税込)
当日出荷
87070121107HC貫通161/2RH20.6-
600
159
175(税込)
6日以内出荷
87070137F10037M14×P1.52225
620
159
175(税込)
6日以内出荷
87070146106273/8RH1720
900
279
307(税込)
当日出荷
87070155108351/2LH(左ねじ)20.625
800
279
307(税込)
6日以内出荷
87070164109357/16RH20.625
500
取扱い終了
87070173107-50501/2RH2140
600
取扱い終了
87070182100-5555M14×P1.52140
600
取扱い終了
8707019110E-5050M14×P2.02140
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87070121
2023-10-16
用途: ホイールスペーサー用
その他業種

ワイドトレッドスペーサー用に購入しました。全長16mmでインチナットはコレぐらいしか無いかもですね。10個のうち1個はナットのネジキリが悪かったのか、直ぐにダメになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 87070112
2020-08-09
用途: 自動車のホイルナット

ネジの精度がイマイチのものがあって、手で軽く入る物と途中で引っかかり手では入らない物がある。
カジってしまうほどではないが、気持ち悪い。

2が参考にしています
対象商品 : 87070146
2018-07-19
用途: 補修に

インチサイズの物を、更に小分けで購入しましたが非常に助かります。

対象商品 : 87070146
2015-10-30
用途: ローバーミニ純正ホイールナット
農・林・水産業

純正の精度があまりにも悪いので、こちらの商品を購入、とても使いやすく便利です。値段がもう少し安ければよかったのですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする