KYO-EI
Lug Nut 袋 M10
(1件のレビュー)
タイプ
袋、4穴車用
六角軸二面幅(mm)
17
全長(mm)
27
テーパー
60°
有効ねじ(mm)
23
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合機種メーカー
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87067854
104B-16P
M10×P1.5
軽自動車/ホンダ・ミツビシ
ブラック
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
87067845
104-16P
M10×P1.5
軽自動車/ホンダ・ミツビシ
クロームメッキ
¥
6,400
取扱い終了
87067881
105-16P
M10×P1.25
軽自動車/スズキ・ダイハツ・スバル・マツダ
クロームメッキ
¥
6,400
取扱い終了
87067897
105B-16P
M10×P1.25
軽自動車/スズキ・ダイハツ・スバル・マツダ
ブラック
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください