曜日別特売

DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子

DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 - HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 - HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 - HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 - HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 - HIROSE(ヒロセ電機)
(2件のレビュー)
最大許容電圧(V)AC250
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
定格電流(A)
表面処理
適合電線範囲 AWG(#)
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375598DF1B-2022SC1パック(100個)バラ端子3すずめっき20~221.2~1.9
オープン
339
373(税込)
当日出荷
09375607DF1B-2428SCF1パック(10000個)リール端子1、3すずめっき24~280.9~1.5mm
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
87070715DF1B-2428SC1パック(100個)バラ端子1、3すずめっき24~280.9~1.5mm
オープン
389
428(税込)
当日出荷
87070706DF1B-2022SCA1パック(100個)バラ端子3金めっき20~221.2~1.9mm
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
87070733DF1B-2428SCFA1リール(10000個)リール端子1、3金めっき24~280.9~1.5mm
オープン
56,980
62,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
87070724DF1B-2428SCA1パック(100個)バラ端子1、3金めっき24~280.9~1.5mm
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87070715
2022-10-17
用途: 製品

リピート品のため、使用感は変わりません。使いやすく、他のショップに比べるとモノタロウさんが一番安く購入できたため助かりました。
次回もこちらで購入します。

対象商品 : 87070715
2016-06-21
用途: 電子工作

DF1シリーズは手作業で作るのにちょうど良い大きさのコネクタです.この圧着端子は,導線の皮膜部分を圧着する部分が非対称形状となっており,ペンチでつぶす際に互いに干渉しないようになっているのが非常に良いアイデアだと思います.
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする