HIROSE(ヒロセ電機)
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ケーブルコネクタ
極数
3
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC250
寸法A(mm)
8
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
4
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87071004
DF3-3S-2C
オープン
¥
379
¥
259
アウトレット
¥
285
(税込)
当日出荷
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください