曜日別特売

DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタプラグユニット(ワンタッチロック・スクリュータイプ共通)バラ線圧線タイプ(細線用)

DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタプラグユニット(ワンタッチロック・スクリュータイプ共通)バラ線圧線タイプ(細線用) - HIROSE(ヒロセ電機)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
極数
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87071056DX30AM-36PDX30M-36-CV(10)3631.06-21.59--
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
87071065DX30AM-68PDX30M-68CV(10)、DX30M-68-CV26851.38-41.96--
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
87071074DX30AM-80PDX30M-68CV(10)、DX30M-68-CV28059.00-49.53--
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
87071092DX30M-80-CV2DX30AM-80P(50)8012.50-72.5557.30-
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
87071047DX30-100P(50)--62.23-69.9818.2AWG#30
オープン
取扱い終了
返品不可
87071083DX30M-36-CVDX30AM-36P3631.06Φ8.115.7539.80-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする