HIROSE(ヒロセ電機)
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
定格電圧(V)
AC125
結線方法
差込
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87071311
FX2B-100SA-1.27R
100
0.5
AC125
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87071327
FX2B-32SA-1.27R
32
0.5
AC125
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87071336
FX2B-40SA-1.27R
40
0.5
AC125
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
87071363
FX2B-68SA-1.27R
68
0.5
AC125
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87071372
FX2B-80SA-1.27R
80
0.5
AC125
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
87071345
FX2B-52SA-1.27R
52
0.5
AC125
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
取扱停止中
返品不可
87071354
FX2B-60SA-1.27R
60
0.5
AC125
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください