HIROSE(ヒロセ電機)
FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダーロック用ライトアングルタイプ
極数
52
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
寸法A(mm)
50.65
定格電流(A)
0.5
寸法B(mm)
31.75
寸法C(mm)
39.37
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87071381
FX2BA-52PA-1.27DSAL(71)
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください