曜日別特売

CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ

CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)コネクタ形状プラグ結線方式圧着表面仕上げニッケル(外装)形状ストレート種類角型定格電流(A)3シェルサイズ5結線方法圧着内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87070575CDB-25S(05)25
オープン
799
879(税込)
当日出荷
87070602CDE-9S(05)9
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする