SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ

SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)
形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.2定格電圧(V)AC200定格電流(A)1寸法I(mm)24.37寸法G(mm)6.17コンタクト形状メス結線方法圧着内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87071241FDC-37S(05)37
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
87071266FDE-9S(05)9
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする