HIROSE(ヒロセ電機)
サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ
(1件のレビュー)
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
8
寸法C(mm)
10
シェルサイズ
B
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87073113
P-1612BA(09)
12
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
87073147
P-1616BA(09)
16
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください