曜日別特売

リングジョイント(おねじコネクタ)

リングジョイント(おねじコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(2件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合管外径D(Φmm)
寸法S1(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87151425RMC0381828593G1/8
オープン
319
351(税込)
当日出荷
87151434RMC03828326123G1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
87151443RMC0481828594G1/8
オープン
319
351(税込)
当日出荷
87151452RMC04828326124G1/8
オープン
359
395(税込)
9日以内出荷
87151461RMC0581828595G1/8
オープン
319
351(税込)
当日出荷
87151477RMC05828326125G1/8
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
87151486RMC0681833696G1/4
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
87151495RMC06828366126G1/4
オープン
439
483(税込)
当日出荷
87151504RMC06838398136G1/4
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
87151513RMC0881833698G1/4
オープン
419
461(税込)
当日出荷
87151522RMC08828366128G1/4
オープン
449
494(税込)
当日出荷
87151531RMC08838398138G1/4
オープン
519
571(税込)
当日出荷
87151547RMC108284081210G3/8
オープン
529
582(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
87151556RMC108384181310G3/8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
87151565RMC1084846101610G3/8
オープン
639
703(税込)
当日出荷
87151574RMC1283847101312G1/2
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
87151583RMC1284850101612G1/2
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
87151592RMC1483848101314G1/2
オープン
739
813(税込)
12日以内出荷
返品不可
87151601RMC1484851101614G1/2
オープン
839
923(税込)
12日以内出荷
返品不可
87151617RMC1583850101315G5/8
オープン
889
978(税込)
当日出荷
87151626RMC1584854111615G5/8
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
87151635RMC1683850101316G5/8
オープン
889
978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87151644RMC1684854111616G5/8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
87151653RMC8181828593.18G1/8
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
87151662RMC81828326123.18G1/8
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
87151671RMC8281833696.35G1/4
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
87151687RMC82828366126.35G1/4
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
87151696RMC82838398136.35G1/4
オープン
519
571(税込)
12日以内出荷
返品不可
87151705RMC83828418129.53G3/8
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
87151714RMC83838428139.53G3/8
オープン
529
582(税込)
12日以内出荷
返品不可
87151723RMC838484710169.53G3/8
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
87151732RMC8483848101312.7G1/2
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
87151741RMC8484851101612.7G1/2
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
87151757RMC8583850101315.88G5/8
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87151766RMC8584854111615.88G5/8
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87151504
2018-08-28
用途: 配管
製造業

オイルの配管に使用しました。特に問題ありませんでした。

対象商品 : 87151723
2017-02-14
用途: 修繕に使用する
製造業

修繕に使いたいが数日かかる少し時間がかかりすぎである。
まだ商品が来ていないが・・・。遅いと弊社の担当者から指摘があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする