曜日別特売

リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)

リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) - コーヨーリングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) - コーヨー
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87152125RGM0381825.556.5G1/8G1/8
オープン
429
472(税込)
22日以内出荷
返品不可
87152134RGM0481825.556.5G1/8G1/8
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
87152143RGM0581825.556.5G1/8G1/8
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
87152152RGM0682832.568.5G1/4G1/4
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
87152161RGM0882832.568.5G1/4G1/4
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
87152177RGM1083838810G3/8G3/8
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87152186RGM12848461012G1/2G1/2
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
87152195RGM14848471012G1/2G1/2
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152204RGM15858511113G5/8G5/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152213RGM16858511113G5/8G5/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152222RGM8181825.556.5G1/8G1/8
オープン
429
472(税込)
11日以内出荷
返品不可
87152231RGM8282832.568.5G1/4G1/4
オープン
569
626(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152247RGM8383839810G3/8G3/8
オープン
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
87152256RGM84848471012G1/2G1/2
オープン
999
1,099(税込)
27日以内出荷
返品不可
87152265RGM85858511113G5/8G5/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする