コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87152274
RGF03818
26
12
G1/8
G1/8
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87152283
RGF04818
26
12
G1/8
G1/8
4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87152292
RGF05818
26
12
G1/8
G1/8
5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87152301
RGF06828
33
15
G1/4
G1/4
6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
87152317
RGF08828
33
15
G1/4
G1/4
8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87152326
RGF10838
39
19
G3/8
G3/8
10
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87152335
RGF12848
46
22
G1/2
G1/2
12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87152344
RGF14848
47
22
G1/2
G1/2
14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152353
RGF15848
49
22
G5/8
G1/2
15
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152362
RGF16848
49
22
G5/8
G1/2
16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152371
RGF81818
26
12
G1/8
G1/8
3.18
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152387
RGF82828
33
15
G1/4
G1/4
6.35
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87152396
RGF83838
40
19
G3/8
G3/8
9.53
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152405
RGF84848
47
22
G1/2
G1/2
12.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152414
RGF85848
49
22
G5/8
G1/2
15.88
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください