曜日別特売

リングジョイント(ユニオン)

リングジョイント(ユニオン) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオン) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合管外径(Φmm)
最小穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87152423RUS030083351432.8
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
87152432RUS040083351443
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
87152441RUS050083351454
オープン
539
593(税込)
当日出荷
87152457RUS0600841617.565
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
87152466RUS0800841617.586.5
オープン
719
791(税込)
当日出荷
87152475RUS1000848820108
オープン
959
1,055(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
87152484RUS120085810241210
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
87152493RUS140086010251412
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
87152502RUS150086511271512
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152511RUS160086511271612
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87152527RUS81008335143.182.8
オープン
539
593(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152536RUS8200841617.56.355
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
87152545RUS83008508219.538
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
87152554RUS8400860102512.710
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
87152563RUS8500865112715.8812
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする