曜日別特売

リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)

リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87152572RMB03818425284G1/8
オープン
659
725(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152581RMB04818425284G1/8
オープン
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152597RMB05818425284G1/8
オープン
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152606RMB06828496315G1/4
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
87152615RMB08828496315G1/4
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
87152624RMB10838568356G3/8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
87152633RMB128487210467G1/2
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152642RMB148487310477G1/2
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152651RMB81818425284G1/8
オープン
659
725(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152667RMB82828496315G1/4
オープン
859
945(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152676RMB83838578366G3/8
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
87152685RMB848487310477G1/2
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする