曜日別特売

リングジョイント(おねじエルボコネクタ)

リングジョイント(おねじエルボコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじエルボコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
全35種類を絞り込む
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87153087RML038182520G1/8R1/83
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
87153096RML038282725G1/8R1/43
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153105RML048182520G1/8R1/84
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
87153141RML068183122G1/4R1/86
オープン
699
769(税込)
当日出荷
87153157RML068283125G1/4R1/46
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
87153175RML088183122G1/4R1/88
オープン
699
769(税込)
当日出荷
87153184RML088283125G1/4R1/48
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
87153211RML108383528G3/8R3/810
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
87153227RML108483834G3/8R1/210
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87153245RML128484234G1/2R1/212
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
87153254RML148384331G1/2R3/814
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153263RML148484334G1/2R1/214
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153272RML158384531G5/8R3/815
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153281RML158484534G5/8R1/215
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153297RML168384531G5/8R3/816
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153306RML168484534G5/8R1/216
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87153315RML818182520G1/8R1/83.18
オープン
589
648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153324RML818282725G1/8R1/43.18
オープン
789
868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153333RML828183122G1/4R1/86.35
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
87153342RML828283125G1/4R1/46.35
オープン
779
857(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153351RML828383328G1/4R3/86.35
オープン
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153367RML838283627G3/8R1/49.53
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153376RML838383628G3/8R3/89.53
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153385RML838483934G3/8R1/29.53
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153394RML848384331G1/2R3/812.7
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
87153403RML848484334G1/2R1/212.7
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153412RML858384531G5/8R3/815.88
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
87153421RML858484534G5/8R1/215.88
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153114RML048282725G1/8R1/44
オープン
789
868(税込)
取扱停止中
返品不可
87153123RML058182520G1/8R1/85
オープン
599
659(税込)
取扱停止中
返品不可
87153132RML058282725G1/8R1/45
オープン
789
868(税込)
取扱停止中
返品不可
87153166RML068383328G1/4R3/86
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
87153193RML088383328G1/4R3/88
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
87153202RML108283527G3/8R1/410
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
87153236RML128384231G1/2R3/812
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする