コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(めねじエルボコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
全35種類を絞り込む
寸法S1(mm)
選択してください
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
管接続口径
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
適合管外径(Φmm)
選択してください
3
3.18
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
14
15
15.88
16
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87153437
RFL03818
25
21
G1/8
Rc1/8
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153446
RFL03828
27
26
G1/8
Rc1/4
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87153455
RFL04818
25
21
G1/8
Rc1/8
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153464
RFL04828
27
26
G1/8
Rc1/4
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
22日以内出荷
返品不可
87153473
RFL05818
25
21
G1/8
Rc1/8
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153482
RFL05828
27
26
G1/8
Rc1/4
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153491
RFL06818
31
23
G1/4
Rc1/8
6
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153507
RFL06828
31
26
G1/4
Rc1/4
6
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153516
RFL06838
33
29
G1/4
Rc3/8
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153525
RFL08818
31
23
G1/4
Rc1/8
8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87153534
RFL08828
31
26
G1/4
Rc1/4
8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87153543
RFL08838
33
29
G1/4
Rc3/8
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87153552
RFL10828
35
28
G3/8
Rc1/4
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153561
RFL10838
35
29
G3/8
Rc3/8
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153577
RFL10848
38
35
G3/8
Rc1/2
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153586
RFL12838
42
32
G1/2
Rc3/8
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153595
RFL12848
42
35
G1/2
Rc1/2
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153604
RFL14838
43
32
G1/2
Rc3/8
14
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153613
RFL14848
43
35
G1/2
Rc1/2
14
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153622
RFL15838
45
32
G5/8
Rc3/8
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153631
RFL15848
45
35
G5/8
Rc1/2
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153647
RFL16838
45
32
G5/8
Rc3/8
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153656
RFL16848
45
35
G5/8
Rc1/2
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153665
RFL81818
25
21
G1/8
Rc1/8
3.18
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153674
RFL81828
27
26
G1/8
Rc1/4
3.18
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153683
RFL82818
31
23
G1/4
Rc1/8
6.35
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153692
RFL82828
31
26
G1/4
Rc1/4
6.35
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153701
RFL82838
33
29
G1/4
Rc3/8
6.35
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153717
RFL83828
36
28
G3/8
Rc1/4
9.53
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153726
RFL83838
36
29
G3/8
Rc3/8
9.53
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153735
RFL83848
39
35
G3/8
Rc1/2
9.53
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153744
RFL84838
43
32
G1/2
Rc3/8
12.7
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153753
RFL84848
43
35
G1/2
Rc1/2
12.7
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153762
RFL85838
450
32
G5/8
Rc3/8
15.88
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153771
RFL85848
45
35
G5/8
Rc1/2
15.88
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください