曜日別特売

リングジョイント(ユニオンエルボ)

リングジョイント(ユニオンエルボ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンエルボ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管外径(Φmm)
最小穴径(mm)
本体対辺(mm)
ナット対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87153787RUL030082532.81212
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153796RUL0400825431212
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153805RUL0500825541212
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
87153814RUL0600831651616
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
87153823RUL080083186.51616
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
87153832RUL10008351081919
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153841RUL120084212102424
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153857RUL140084314122424
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153866RUL150084515122427
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153875RUL160084516122427
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
87153884RUL81008253.182.81212
オープン
759
835(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153893RUL82008316.3551616
オープン
879
967(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153902RUL83008369.5381919
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153911RUL840084312.7102424
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
87153927RUL850084515.88122427
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする