コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(おねじブランチティー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
全35種類を絞り込む
管接続口径
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87153936
RMT03818
50
25
20
G1/8
R1/8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153945
RMT03828
54
27
25
G1/8
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153954
RMT04818
50
25
20
G1/8
R1/8
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153963
RMT04828
54
27
25
G1/8
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153972
RMT05818
50
25
20
G1/8
R1/8
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153981
RMT05828
54
27
25
G1/8
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87153997
RMT06818
62
31
22
G1/4
R1/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154006
RMT06828
62
31
25
G1/4
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154015
RMT06838
66
33
28
G1/4
R3/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154024
RMT08818
62
31
22
G1/4
R1/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154033
RMT08828
62
31
25
G1/4
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87154042
RMT08838
66
33
28
G1/4
R3/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154051
RMT10828
70
35
27
G3/8
R1/4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154067
RMT10838
70
35
28
G3/8
R3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154076
RMT10848
76
38
34
G3/8
R1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154085
RMT12838
84
42
31
G1/2
R3/8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154094
RMT12848
84
42
34
G1/2
R1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154103
RMT14838
86
43
31
G1/2
R3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154112
RMT14848
86
43
34
G1/2
R1/2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154121
RMT15838
90
45
31
G5/8
R3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154137
RMT15848
90
45
34
G5/8
R1/2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154146
RMT16838
90
45
31
G5/8
R3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154155
RMT16848
90
45
34
G5/8
R1/2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154164
RMT81818
50
25
20
G1/8
R1/8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154173
RMT81828
54
27
25
G1/8
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154182
RMT82818
62
31
22
G1/4
R1/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154191
RMT82828
62
31
25
G1/4
R1/4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154207
RMT82838
66
33
28
G1/4
R3/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154216
RMT83828
72
36
27
G3/8
R1/4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154225
RMT83838
72
36
28
G3/8
R3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154234
RMT83848
78
39
34
G3/8
R1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154243
RMT84838
86
43
31
G1/2
R3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154252
RMT84848
86
43
34
G1/2
R1/2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154261
RMT85838
90
45
31
G5/8
R3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154277
RMT85848
90
45
34
G5/8
R1/2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください