コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント めねじブランチティー
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87154286
RFT03818
50
25
21
G1/8
Rc1/8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154295
RFT03828
54
27
26
G1/8
Rc1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154304
RFT04818
50
25
21
G1/8
Rc1/8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154313
RFT04828
54
27
26
G1/8
Rc1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154322
RFT05818
50
25
21
G1/8
Rc1/8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154331
RFT05828
54
27
26
G1/8
Rc1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154347
RFT06818
62
31
23
G1/4
Rc1/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154356
RFT06828
62
31
26
G1/4
Rc1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154365
RFT06838
66
33
29
G1/4
Rc3/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87154374
RFT08818
62
31
23
G1/4
Rc1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154383
RFT08828
62
31
26
G1/4
Rc1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87154392
RFT08838
66
33
29
G1/4
Rc3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154401
RFT10828
70
35
28
G3/8
Rc1/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87154417
RFT10838
70
35
29
G3/8
Rc3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87154426
RFT10848
76
38
35
G3/8
Rc1/2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154435
RFT12838
84
42
32
G1/2
Rc3/8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154444
RFT12848
84
42
35
G1/2
Rc1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154453
RFT14838
86
43
32
G1/2
Rc3/8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154462
RFT14848
86
43
35
G1/2
Rc1/2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154471
RFT15838
90
45
32
G5/8
Rc3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154487
RFT15848
90
45
35
G5/8
Rc1/2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154496
RFT16838
90
45
32
G5/8
Rc3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154505
RFT16848
90
45
35
G5/8
Rc1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154514
RFT81818
50
25
21
G1/8
Rc1/8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154523
RFT81828
54
27
26
G1/8
Rc1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154532
RFT82818
62
31
23
G1/4
Rc1/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154541
RFT82828
62
31
26
G1/4
Rc1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154557
RFT82838
66
33
29
G1/4
Rc3/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154566
RFT83828
72
36
28
G3/8
Rc1/4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154575
RFT83838
72
36
29
G3/8
Rc3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154584
RFT83848
78
39
35
G3/8
Rc1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154593
RFT84838
86
43
32
G1/2
Rc3/8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154602
RFT84848
86
43
35
G1/2
Rc1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154611
RFT85838
90
45
32
G5/8
Rc3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154627
RFT85848
90
45
35
G5/8
Rc1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください