曜日別特売

リングジョイント(おねじランティー)

リングジョイント(おねじランティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじランティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87154636RRT03818452520G1/8R1/8
オープン
899
989(税込)
25日以内出荷
返品不可
87154645RRT03828522725G1/8R1/4
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154654RRT04818452520G1/8R1/8
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154663RRT04828522725G1/8R1/4
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154672RRT05818452520G1/8R1/8
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154681RRT05828522725G1/8R1/4
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154697RRT06818533122G1/4R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
87154706RRT06828563125G1/4R1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154715RRT06838613328G1/4R3/8
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154724RRT08818533122G1/4R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154733RRT08828563125G1/4R1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
87154742RRT08838613328G1/4R3/8
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154751RRT10828623527G3/8R1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154767RRT10838633528G3/8R3/8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154776RRT10848723834G3/8R1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
87154785RRT12838734231G1/2R3/8
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154794RRT12848764234G1/2R1/2
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154803RRT14838744331G1/2R3/8
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154812RRT14848774334G1/2R1/2
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154821RRT15838764531G5/8R3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154837RRT15848794534G5/8R1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154846RRT16838764531G5/8R3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154855RRT16848794534G5/8R1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154864RRT81818452520G1/8R1/8
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154873RRT81828522725G1/8R1/4
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154882RRT82818533122G1/4R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154891RRT82828563125G1/4R1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154907RRT82838613328G1/4R3/8
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154916RRT83828633627G3/8R1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154925RRT83838743628G3/8R3/8
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154934RRT83848733934G3/8R1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154943RRT84838744331G1/2R3/8
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154952RRT84848774334G1/2R1/2
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154961RRT85838764531G5/8R3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87154977RRT85848794534G5/8R1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする