コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(ユニオンティー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
3
3.18
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
14
15
15.88
16
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合管外径(Φmm)
最小穴径(mm)
本体対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87154986
RUT03008
50
25
3
2.8
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87154995
RUT04008
50
25
4
3
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155004
RUT05008
50
25
5
4
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
19日以内出荷
返品不可
87155013
RUT06008
62
31
6
5
16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87155022
RUT08008
62
31
8
6.5
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155031
RUT10008
70
35
10
8
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87155047
RUT12008
84
42
12
10
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
87155056
RUT14008
86
43
14
12
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87155065
RUT15008
90
45
15
12
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155074
RUT16008
90
45
16
12
24
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155083
RUT81008
50
25
3.18
2.8
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155092
RUT82008
62
31
6.35
5
16
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155101
RUT83008
72
36
9.53
8
19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155117
RUT84008
86
43
12.7
10
24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155126
RUT85008
90
45
15.88
12
24
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください