曜日別特売

リングジョイント(おねじクロス)

リングジョイント(おねじクロス) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじクロス) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87155135RMX03818502520G1/8R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155144RMX04818502520G1/8R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155153RMX05818502520G1/8R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155162RMX06828623125G1/4R1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155171RMX08828623125G1/4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
87155187RMX10838703528G3/8R3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155196RMX12848844234G1/2R1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155205RMX14848864334G1/2R1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155214RMX15848904534G5/8R1/2
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155223RMX16848904534G5/8R1/2
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155232RMX81818502520G1/8R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155241RMX82828623125G1/4R1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155257RMX83838723628G3/8R3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155266RMX84848864334G1/2R1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155275RMX85848904534G5/8R1/2
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする