コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(ユニオンクロス)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
3
3.18
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
14
15
15.88
16
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合管外径(Φmm)
最小穴径(mm)
本体対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87155433
RUX03008
50
25
3
2.8
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155442
RUX04008
50
25
4
3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155451
RUX05008
50
25
5
4
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155467
RUX06008
62
31
6
5
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155476
RUX08008
62
31
8
6.5
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87155485
RUX10008
70
35
10
8
19
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155494
RUX12008
84
42
12
10
24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155503
RUX14008
86
43
14
12
24
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155512
RUX15008
90
45
15
12
24
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155521
RUX16008
90
45
16
12
24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155537
RUX81008
50
25
3.18
2.8
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155546
RUX82008
62
31
6.35
5
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155555
RUX83008
72
36
9.53
8
19
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155564
RUX84008
86
43
12.7
10
24
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155573
RUX85008
90
45
15.88
12
24
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください