曜日別特売

リングジョイント(ピン)

リングジョイント(ピン) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ピン) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87155582AKP0605815.014.06.01.04.0
オープン
62
68(税込)
当日出荷
87155591AKP0607815.014.06.01.04.4
オープン
52
57(税込)
3日以内出荷
返品不可
87155607AKP0803816.015.08.01.05.6
オープン
56
62(税込)
4日以内出荷
返品不可
87155616AKP0805816.015.08.01.06.0
オープン
71
78(税込)
当日出荷
87155625AKP0807816.015.08.01.06.4
オープン
62
68(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155643AKP1003819.017.510.01.57.6
オープン
71
78(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155652AKP1005819.017.510.01.58.0
オープン
71
78(税込)
当日出荷
87155677AKP1203822.020.012.02.09.6
オープン
95
105(税込)
3日以内出荷
返品不可
87155695AKP8205815.014.06.351.04.35
オープン
55
61(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155704AKP8207815.014.06.351.04.75
オープン
55
61(税込)
12日以内出荷
返品不可
87155713AKP8303819.017.59.531.57.12
オープン
81
89(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155722AKP8305819.017.59.531.57.52
オープン
81
89(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155731AKP8401822.020.012.702.09.70
オープン
92
101(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155747AKP8403822.020.012.702.010.30
オープン
92
101(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155634AKP1001819.017.510.01.57.0
オープン
71
78(税込)
取扱停止中
返品不可
87155661AKP1201822.020.012.02.09.0
オープン
95
105(税込)
取扱停止中
返品不可
87155686AKP1205822.020.012.02.010.0
オープン
95
105(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする