曜日別特売

フレアジョイント(おねじコネクタ)

フレアジョイント(おねじコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(4件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87155756FMC068183469U7/16R1/8
オープン
429
472(税込)
当日出荷
87155765FMC0682837612U7/16R1/4
オープン
429
472(税込)
当日出荷
87155774FMC0683840813U7/16R3/8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
87155783FMC088183569U1/2R1/8
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
87155792FMC0882838612U1/2R1/4
オープン
429
472(税込)
当日出荷
87155801FMC0883841813U1/2R3/8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
87155817FMC1082843812U5/8R1/4
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
87155826FMC1083844813U5/8R3/8
オープン
639
703(税込)
当日出荷
87155835FMC10848491016U5/8R1/2
オープン
839
923(税込)
当日出荷
87155844FMC12838501013U3/4R3/8
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
87155853FMC12848531016U3/4R1/2
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
87155862FMC828183469U7/16R1/8
オープン
429
472(税込)
当日出荷
87155871FMC8282837612U7/16R1/4
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
87155887FMC8283840813U7/16R3/8
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
87155896FMC8382843812U5/8R1/4
オープン
639
703(税込)
13日以内出荷
返品不可
87155905FMC8383844813U5/8R3/8
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
87155914FMC83848491016U5/8R1/2
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155923FMC84838501013U3/4R3/8
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
87155932FMC84848531016U3/4R1/2
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87155765
2026-01-25
用途: 灯油配管
製造業

灯油配管をするのにフレア加工して問題なく接続でき漏れもありませんでした。

対象商品 : 87155765
2021-10-19
用途: 灯油配管
建設業・工事業

フレア加工をして、問題なく銅管と接続ができました。

対象商品 : 87155756
2019-12-22
用途: GPの圧力ホースに接続
その他業種

2分フレアーに接続使用漏れる心配なしとても良いと思いました

対象商品 : 87155871
2018-04-05
用途: ルームエアコン設置配管工事、配管敷設後の漏れテストなど
上森電気電気・ガス・熱供給・水道業

納品に時間が掛かりすぎて仕事に間に合わず、自作の代用品で対応しました。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする