コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(めねじコネクタ)
(1件のレビュー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87155941
FFC06828
34
15
U7/16
Rc1/4
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87155957
FFC08828
35
15
U1/2
Rc1/4
8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87155966
FFC10838
42
19
U5/8
Rc3/8
10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155975
FFC12848
49
22
U3/4
Rc1/2
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87155984
FFC82828
34
15
U7/16
Rc1/4
6.35
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87155993
FFC83838
42
19
U5/8
Rc3/8
9.53
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87156002
FFC84848
49
22
U3/4
Rc1/2
12.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください