コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G
内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法S1(mm)
U7/16
U1/2
U5/8
U3/4
管接続口径
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87156011
FGM06818
31.5
6
6.5
U7/16
G1/8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87156027
FGM06828
33.5
6
8.5
U7/16
G1/4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87156036
FGM06838
37
8
10
U7/16
G3/8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
87156045
FGM08818
32.5
6
6.5
U1/2
G1/8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87156054
FGM08828
34.5
6
8.5
U1/2
G1/4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156063
FGM08838
38
8
10
U1/2
G3/8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87156072
FGM10828
39.5
8
8.5
U5/8
G1/4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156081
FGM10838
41
8
10
U5/8
G3/8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87156097
FGM10848
45
10
12
U5/8
G1/2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156106
FGM12838
47
10
10
U3/4
G3/8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156115
FGM12848
49
10
12
U3/4
G1/2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156124
FGM82818
31.5
6
6.5
U7/16
G1/8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156133
FGM82828
33.5
6
8.5
U7/16
G1/4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87156142
FGM82838
37
8
10
U7/16
G3/8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87156151
FGM83828
39.5
8
8.5
U5/8
G1/4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87156167
FGM83838
41
8
10
U5/8
G3/8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87156176
FGM83848
45
10
12
U5/8
G1/2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87156185
FGM84838
47
10
10
U3/4
G3/8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156194
FGM84848
49
10
12
U3/4
G1/2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください