曜日別特売

フレアジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様)

フレアジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87156203FGF068283415U7/16G1/46
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156212FGF088283515U1/2G1/48
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
87156221FGF108384219U5/8G3/810
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156237FGF128484922U3/4G1/212
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156246FGF828283415U7/16G1/46.35
オープン
519
571(税込)
当日出荷
87156255FGF838384219U5/8G3/89.53
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
87156264FGF848484922U3/4G1/212.7
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする