コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(ユニオン)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合管外径(Φmm)
最小穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87156273
FUS06008
44
6
19
6
4.8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
87156282
FUS08008
46
6
20
8
5.5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
87156291
FUS10008
54
8
23
10
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87156307
FUS12008
64
10
27
12
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
25日以内出荷
返品不可
87156316
FUS82008
44
6
19
6.35
4.8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87156325
FUS83008
54
8
23
9.53
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87156334
FUS84008
64
10
27
12.7
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください