コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(隔壁型ユニオン)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87156343
FUB06008
57
6
32
5
6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156352
FUB08008
58
6
33
5
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156361
FUB10008
73
8
40
6
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87156377
FUB12008
85
10
48
7
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156386
FUB82008
57
6
32
5
6.35
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87156395
FUB83008
73
8
40
6
9.53
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156404
FUB84008
85
10
48
7
12.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください