コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(おねじ45度エルボコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87156413
FHL06828
32
25
U7/16
R1/4
6
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156422
FHL08828
32
25
U7/16
R1/4
8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156431
FHL10838
34
28
U7/16
R3/8
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156447
FHL12848
33
34
U1/2
R1/8
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156456
FHL82828
33
25
U1/2
R1/4
8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156465
FHL83838
35
28
U1/2
R3/8
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156474
FHL84848
38
27
U5/8
R1/4
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください