曜日別特売

フレアジョイント(おねじエルボコネクタ)

フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(1件のレビュー)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87156483FML068183222U7/16R1/86
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156492FML068283225U7/16R1/46
オープン
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
87156501FML068383428U7/16R3/86
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
87156517FML088183322U1/2R1/88
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
87156526FML088283325U1/2R1/48
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
87156535FML088383528U1/2R3/88
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156544FML108283827U5/8R1/410
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
87156553FML108383828U5/8R3/810
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87156562FML108484134U5/8R1/210
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87156571FML128384531U3/4R3/812
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156587FML128484534U3/4R1/212
オープン
1,698
1,868(税込)
25日以内出荷
返品不可
87156596FML828183222U7/16R1/81/4
オープン
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
87156605FML828283225U7/16R1/41/4
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
87156614FML828383428U7/16R3/81/4
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
87156623FML838283827U5/8R1/43/8
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
87156632FML838383828U5/8R3/83/8
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156641FML838484134U5/8R1/23/8
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156657FML848384531U3/4R3/81/2
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156666FML848484534U3/4R1/21/2
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87156596
2021-07-07
用途: 自作装置の部品
その他業種

「7日以内に出荷」とありますが、2021/06/25 22:15:04発注で2021/07/07 17:30出荷でした。
その間「遅れます」とも何も連絡無しです。
やや不満に思います。

MonotaROからの回答

出荷目安日は、土日祝及び年末年始の休業日を除いての日数になります。ご注文時は土曜のため、次の月曜を0日として計算しています。
詳しくはリンク先にございます。https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12/related/1
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする