フレアジョイント(めねじエルボコネクタ)

フレアジョイント(めねじエルボコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(めねじエルボコネクタ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87156675FFL068183223U7/16Rc1/86
オープン
879
967(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156684FFL068283226U7/16Rc1/46
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156693FFL068383429U7/16Rc3/86
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156702FFL088183323U1/2Rc1/88
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156711FFL088283326U1/2Rc1/48
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
87156727FFL088383529U1/2Rc3/88
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156736FFL108283828U5/8Rc1/410
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87156745FFL108383829U5/8Rc3/810
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156754FFL108484135U5/8Rc1/210
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156763FFL128384532U3/4Rc3/812
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156772FFL128484535U3/4Rc1/212
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
87156781FFL828183223U7/16Rc1/86.35
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156797FFL828283226U7/16Rc1/46.35
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
87156806FFL828383429U7/16Rc3/86.35
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156815FFL838283828U5/8Rc1/49.53
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156824FFL838383829U5/8Rc3/89.53
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156833FFL838484135U5/8Rc1/29.53
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156842FFL848384532U3/4Rc3/812.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156851FFL848484535U3/4Rc1/212.7
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする