コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(ユニオンエルボ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管外径(Φmm)
最小穴径(mm)
本体対辺(mm)
ナット対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87156867
FUL06008
32
6
4.8
16
17
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87156876
FUL08008
33
8
5.5
16
19
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87156885
FUL10008
38
10
7
19
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
87156894
FUL12008
45
12
10
24
26
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156903
FUL82008
32
6.35
4.8
16
17
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87156912
FUL83008
38
9.53
7
19
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87156921
FUL84008
45
12.7
10
24
26
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください