曜日別特売

フレアジョイント(おねじブランチティー)

フレアジョイント(おねじブランチティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじブランチティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87156937FMT06818643222U7/16R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156946FMT06828643225U7/16R1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156955FMT06838683428U7/16R3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156964FMT08818663322U1/2R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156973FMT08828663325U1/2R1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
87156982FMT08838703528U1/2R3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87156991FMT10828763827U5/8R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157007FMT10838763828U5/8R3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157016FMT10848824134U5/8R1/2
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
87157025FMT12838904531U3/4R3/8
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157034FMT12848904534U3/4R1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157043FMT82818643222U7/16R1/8
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157052FMT82828643225U7/16R1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157061FMT82838683428U7/16R3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157077FMT83828763827U5/8R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157086FMT83838763828U5/8R3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157095FMT83848824134U5/8R1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157104FMT84838904528U3/4R3/8
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157113FMT84848904534U3/4R1/2
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする