コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(おねじランティー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87157122
FRT06818
54
32
22
U7/16
R1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157131
FRT06828
57
32
25
U7/16
R1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157147
FRT06838
62
34
28
U7/16
R3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
87157156
FRT08818
55
33
22
U1/2
R1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157165
FRT08828
58
33
25
U1/2
R1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157174
FRT08838
63
35
28
U1/2
R3/8
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157183
FRT10828
65
38
27
U5/8
R1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157192
FRT10838
66
38
28
U5/8
R3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
87157201
FRT10848
75
41
34
U5/8
R1/2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157217
FRT12838
76
45
31
U3/4
R3/8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157226
FRT12848
79
45
34
U3/4
R1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157235
FRT82818
55
32
22
U7/16
R1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157244
FRT82828
57
32
25
U7/16
R1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157253
FRT82838
62
34
28
U7/16
R3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157262
FRT83828
65
38
27
U5/8
R1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157271
FRT83838
66
38
28
U5/8
R3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157287
FRT83848
75
41
34
U5/8
R1/2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157296
FRT84838
73
45
28
U3/4
R3/8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157305
FRT84848
79
45
34
U3/4
R1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください