コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(めねじブランチティー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87157314
FFT06818
64
32
23
U7/16
Rc1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157323
FFT06828
64
32
26
U7/16
Rc1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
32日以内出荷
返品不可
87157332
FFT06838
680
34
29
U7/16
Rc3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157341
FFT08818
660
33
23
U1/2
Rc1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157357
FFT08828
66
33
26
U1/2
Rc1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157366
FFT08838
70
35
29
U1/2
Rc3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157375
FFT10828
76
38
28
U5/8
Rc1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157384
FFT10838
76
38
29
U5/8
Rc3/8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157393
FFT10848
82
41
35
U5/8
Rc1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157402
FFT12838
90
45
32
U3/4
Rc3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157411
FFT12848
90
45
35
U3/4
Rc1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157427
FFT82818
64
32
23
U7/16
Rc1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157436
FFT82828
64
32
26
U7/16
Rc1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157445
FFT82838
68
34
29
U7/16
Rc3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157454
FFT83828
76
38
28
U5/8
Rc1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157463
FFT83838
76
38
29
U5/8
Rc3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
87157472
FFT83848
82
41
35
U5/8
Rc1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157481
FFT84838
90
45
32
U3/4
Rc3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157497
FFT84848
90
45
35
U3/4
Rc1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください