コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(ユニオンティー)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合管外径(Φmm)
最小穴径(mm)
本体対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87157506
FUT06008
64
32
6
4.8
16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157515
FUT08008
66
33
8
5.5
16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157524
FUT10008
76
38
10
7
19
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157533
FUT12008
90
45
12
10
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157542
FUT82008
64
32
6.35
4.8
16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157551
FUT83008
76
38
9.53
7
19
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87157567
FUT84008
90
45
12.7
10
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください