曜日別特売

フレアジョイント(おねじクロス)

フレアジョイント(おねじクロス) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじクロス) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87157576FMX06828573225U7/16R1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157585FMX08828583325U1/2R1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157594FMX10838663828U5/8R3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157603FMX12848794534U3/4R1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157612FMX82828573225U7/16R1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157621FMX83838663828U5/8R3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157637FMX84848794534U3/4R1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする