曜日別特売

フレアジョイント(めねじクロス)

フレアジョイント(めねじクロス) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(めねじクロス) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87157646FFX06828643226U7/16Rc1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157655FFX08828663326U1/2Rc1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157664FFX10838763829U5/8Rc3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157673FFX12848904535U3/4Rc1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157682FFX82828643226U7/16Rc1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157691FFX83838763829U5/8Rc3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157707FFX84848904535U3/4Rc1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする