フレアジョイント(ユニオンクロス)

フレアジョイント(ユニオンクロス) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンクロス) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合管外径(Φmm)
最小穴径(mm)
本体対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87157716FUX06008643264.816
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157725FUX08008663385.516
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
87157734FUX10008763810719
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157743FUX120089045121024
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157752FUX8200864326.354.816
オープン
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
87157761FUX8300876389.53719
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87157777FUX84008904512.71024
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする